• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a cricchetto cordless M12ONEFTR38-201C.

Codice art.: 4933464967
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933464967
EAN / GTIN 4058546229122
Codice del produttore 4933464967
Numero-L L01870 116571
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
  • Fornisce coppia da 13.6 a 135.6 Nm, con accuratezza ±2%
  • Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
  • Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite
  • Quattro sistemi di misurazione (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
  • Estremamente robusto
  • Notifiche audio, visive e tattili per segnalare che si sta raggiungendo il livello impostato, si é completata l'applicazione o si sta andando oltre la coppia di serraggio desiderata
  • Sei lingue pre-programmate tra cui inglese, italiano, spagnolo, e francese
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M12 B2
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
  • Sistema di alimentazione: M12
  • Numero di batterie/batterie: 1
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Velocità a vuoto: 100
  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,5 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 2,5
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 40
  • Lunghezza [mm]: 591,8
  • Velocità di marcia [min_1]: 0 - 100
  • Torsione max. Coppia [Nm]: 135,6
  • Variante del prodotto: M12 ONEFTR38-201C
  • Tensione [V]: 12

Fornitura:

1 batteria da 2,0 Ah, caricabatterie C12 C, custodia per il trasporto

Prodotti correlati