• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

M12ONEFTR38-201C Akku-Ratschenschrauber

Artikel-Nr.: 4933464967
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933464967
EAN / GTIN 4058546229122
Herstellernummer 4933464967
L-Nummer L01870 116571
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen
  • Drehmomentbereich von 13,6 bis 135,6 Nm mit einer Toleranzgenauigkeit von ± 2 % für hochpräzise Anwendungen
  • Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY™ zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer
  • Einstellbares Anziehdrehmoment, damit Überdrehen vermieden wird
  • Vier einstellbare Drehmomenteinheiten ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
  • Robuste Bauweise - hält den höchsten Ansprüchen auf der Baustelle stand
  • 4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmomentziel nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde
  • Sechs vorprogrammierte Sprachen - inklusive Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 100
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.5 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Länge [mm]: 591,8
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 100
  • Max. Drehmoment [Nm]: 135.6
  • Produktvariante: M12 ONEFTR38-201C
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

1 x 2.0 Ah Akku-Pack, C12 C Ladegerät, Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte