• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

M12ONEFTR38-201C AKU RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: 4933464967
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933464967
EAN / GTIN 4058546229122
Číslo výrobce 4933464967
L-číslo L01870 116571
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • První digitální akumulátorový momentový klíč Milwaukee Tool zefektivňuje proces upevňování až o 50 % ve srovnání s ručním nářadím
  • Rozsah krouticího momentu 13,6 až 135,6 Nm s toleranční přesností ±2 % pro vysoce přesné aplikace
  • Rychlé hlášení krouticího momentu pomocí tlačítka ONE-KEY™ pro generování zpráv pro kontrolory nebo majitele
  • Nastavitelný utahovací moment, který zabraňuje nadměrnému utažení
  • Čtyři nastavitelné jednotky točivého momentu ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
  • Robustní konstrukce - odolá nejvyšším nárokům na staveništi
  • Čtyřcestná signalizace (zvuková, světelná LED, indikátor na displeji a vibrace), že nastavený cílový točivý moment byl téměř dosažen, zasažen nebo překročen
  • Šest předprogramovaných jazyků - včetně angličtiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny
  • M18 FUEL™ je určen pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři klíčové stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™
  • Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky při volnoběhu: 100
  • Dodáváno: Přenosný kufřík
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,5 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,5
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Délka [mm]: 591,8
  • Rychlost v klidu [min_1]: 0 - 100
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 135,6
  • Varianta výrobku: M12 ONEFTR38-201C
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

1 x akumulátor 2,0 Ah, nabíječka C12 C, přepravní kufřík

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku