• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

M18BLPD2-402X TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA

Codice art.: 4933464560
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933464560
EAN / GTIN 4058546225056
Codice del produttore 4933464560
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore brushless di nuova concezione offre il 40% di coppia in più rispetto al modello precedente, fino a 82 Nm;Design compatto con soli 180 mm di lunghezza;Mandrino a serraggio rapido in metallo da 13 mm migliorato per una facile sostituzione della punta e un forte supporto della punta;Elettronica REDLINK™ - La protezione da sovraccarico nella macchina e nella batteria garantisce una lunga durata;La batteria REDLITHIUM™ offre una struttura perfettamente coordinata, un’elettronica avanzata e un’erogazione di potenza senza perdite per una maggiore durata e una maggiore durata rispetto ai modelli precedenti;Regolazione ottimizzata della velocità per migliori prestazioni di foratura e avvitatura;Indicatore di carica della batteria e illuminazione a LED della postazione di lavoro;Compatibilità al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Capacità batteria: 4,0 Ah
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 2
  • Capacità del mandrino: 13 mm
  • Consegnato in: Custodia HD
  • Impostazioni velocità: 2
  • Peso con batteria (EPTA): 2,1 (M18 B4) kg
  • Regime minimo in 1ª marcia. 2: 0 - 550 min-1
  • Regime minimo in 2ª marcia. 2: 0 - 1800 min-1
  • Max. Diametro di foratura nel legno: 76 mm
  • Max. Diametro di foratura nella muratura: 16 mm
  • Max. Diametro di foratura nell’acciaio: 13 mm
  • Max. Coppia: 82 Nm
  • Max. Numero di colpi: 0 - 28800 min-1
  • Tensione: 18 V
  • Numero UN: UN 3481

Fornitura:

2 batterie M18 B4, caricabatterie M12-18 FC, HD Box, clip da cintura, impugnatura aggiuntiva