Omschrijving:
- Nieuw ontwikkelde borstelloze motor zorgt voor 40% meer koppel dan het vorige model - tot 82 Nm;Compact ontwerp met een lengte van slechts 180 mm;Verbeterde 13 mm metalen snelspanboorhouder voor eenvoudig wisselen van boren en sterk vasthouden van boren;REDLINK™ elektronica - overbelastingsbeveiliging in de machine en de accu zorgt voor een lange levensduur;De REDLITHIUM™ accu biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en een verliesloos uitgangsvermogen voor een langere levensduur en een langere levensduur dan eerdere modellen;Geoptimaliseerde snelheidsinstelling voor betere boor- en schroefprestaties;Batterijlaadindicator en LED-werkstationverlichting;100% systeem compatibel met het MILWAUKEE® M18™ productassortiment
Kenmerk:
- Accu: Li-ion
- Accucapaciteit: 4,0 Ah
- Aantal meegeleverde batterijen: 2
- Boorhouder-spanbereik: 13 mm
- Geleverd in: HD box
- Snelheidsinstellingen: 2
- gewicht met accu (EPTA): 2,1 (M18 B4) kg
- nullasttoerental in 1. versnelling: 0 - 550 min-1
- nullasttoerental in 2. versnelling: 0 - 1800 min-1
- Max. Boor diameter in hout: 76 mm
- Max. Boor diameter in metselwerk: 16 mm
- Max. Boor diameter in staal: 13 mm
- Max. Draaimoment: 82 Nm
- Max. Aantal slagen: 0 - 28800 min-1
- Spanning: 18V
- UN-nummer: UN 3481
Levering:
2 x M18 B4 accu’s, M12-18 FC lader, HD-box, riemclip, extra handgreep