• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA M18BLPD2-402X akumulátorový článek

Artiklové číslo: 4933464560
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933464560
EAN / GTIN 4058546225056
Číslo výrobce 4933464560
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nově vyvinutý bezkartáčový motor umožňuje o 40 % vyšší točivý moment než předchozí model - až 82 Nm;Kompaktní konstrukce s délkou pouhých 180 mm;Vylepšené 13mm kovové rychloupínací sklíčidlo pro snadnou výměnu bitů a jejich pevné uchycení;Elektronika REDLINK™ - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost;Model REDLITHIUM™ akumulátorový článek nabízí dokonale sladěný design, pokročilou elektroniku a bezztrátový výkon pro delší životnost a delší životnost než předchozí modely;Optimalizované nastavení otáček pro lepší výkon při vrtání a šroubování;Indikátor stavu nabití akumulátoru a LED osvětlení pracovní stanice;100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 4,0 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Rozsah upnutí vrtacího sklíčidla: 13 mm
  • Doručeno do: HD box
  • Nastavení rychlosti: 2
  • hmotnost s akumulátorový článek (EPTA): 2,1 (M18 B4) kg
  • počet otáček při volnoběhu v roce 1. stupeň: 0–550 min–1
  • počet otáček při volnoběhu v roce 2. stupeň: 0–1800 min–1
  • Max. Průměr vrtání do dřeva: 76 mm
  • Max. Průměr vrtání do zdiva: 16 mm
  • Max. Průměr vrtání do oceli: 13 mm
  • Max. Krouticí moment: 82 Nm
  • Max. Počet rázů: 0–28800 min–1
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

2 x akumulátorové sady M18 B4, nabíječka M12-18 FC, HD box, opaskový klip, přídavná rukojeť

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku