• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DISC ABR PG MESH 76MM G.120- 10pz

Codice art.: 4932499369
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4932499369
EAN / GTIN 4058546565336
Codice del produttore 4932499369
Numero-L L01870 118513
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Supporto in rete di plastica con grana in ossido di alluminio per le migliori prestazioni di asportazione di materiale di finitura
  • La struttura a rete garantisce una levigatura senza polvere al 99% e nessun intasamento. Assenza di intasamento e assenza di polvere sulla superficie di lavoro garantiscono una durata maggiore e una migliore finitura
  • Rapido allineamento dei fori per l'estrazione delle polveri e compatibilità universale con tutti i platorelli della concorrenza
  • Facile da pulire e riutilizzare (lavare o pulire)
  • Durata 3 volte maggiore rispetto alla carta standard
  • Adatto a tutti i tipi di metallo, legno, vernice, intonaco e stucco
  • Consigliabile usare il salva platorello

Proprietà:

  • Diametro: 76 mm
  • Grana: 120
  • Quantità confezione: 10