Almohadilla de lijado para excéntrico. 76 mm K120 (10

Número de artículo: 4932499369
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932499369
EAN / GTIN 4058546565336
Número del fabricante 4932499369
Número L L01870 118513
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Portador de tela de plástico con grano de óxido de aluminio abierto para el mejor rendimiento de eliminación de material y molienda fina
La estructura de malla garantiza una molienda 99% libre de polvo y sin obstrucción
La reducción de la obstrucción y la acumulación de polvo en la superficie de trabajo da como resultado una mejor vida útil y un mejor acabado
No hay patrón de agujero específico para la alineación rápida del agujero de picada y compatible con todas las placas de soporte de la competencia
Fácil de limpiar y reutilizar (lavar o soplar)
3x vida útil más larga en comparación con el papel de lija estándar
Adecuado para todo tipo de metal, madera, pintura, yeso, relleno y barniz
Debe usarse con un ahorrador de pad
Las hojas de lijado son adecuadas para lijadoras excéntricas de batería M18 y lijadora excéntrica

Característica:

  • Diámetro: 76 mm
  • Grano: 120
  • Piezas: 10

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra