Placă de șlefuire pentru excentric. 76 mm K120 (10

Cod articol: 4932499369
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4932499369
EAN / GTIN 4058546565336
Număr producător 4932499369
L-Număr L01870 118513
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Suport din material plastic cu granulație deschisă din oxid de aluminiu pentru cea mai bună performanță de îndepărtare a materialului și măcinare fină
Structura din plasă asigură măcinarea 99% fără praf și fără înfundare
Înfundarea redusă și acumularea de praf pe suprafața de lucru asigură cea mai bună durată de viață și o finisare mai bună
Nu există un model specific de orificii pentru alinierea rapidă a găurilor de prindere și este compatibil cu plăcile de susținere ale tuturor concurenților
Ușor de curățat și reutilizat (spălare sau suflare)
durată de viață de 3 ori mai mare în comparație cu șmirghel standard
Potrivit pentru toate tipurile de metal, lemn, vopsea, tencuială, umplutură și lac
Trebuie utilizat cu un economizor de tampon
Plăcile de șlefuire sunt potrivite pentru șlefuitoare cu orbită aleatorie fără fir M18 și șlefuitoare cu orbită aleatoare

Caracteristică:

  • Diametru: 76 mm
  • Cereale: 120
  • Bucăți: 10

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă