• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiodi cib testa a D per M18FRCN45;Chiodi a bobina con inclinazione di 15 gradi

Codice art.: 4932499317
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4932499317
EAN / GTIN 4058546564810
Codice del produttore 4932499317
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiodi cib testa a D per M18FRCN45
  • Chiodi a bobina con inclinazione di 15 gradi

Proprietà:

  • Dimensioni della testa: 10,5 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • angolo del caricatore: 15 gradi
  • Materiale: Liso, zincato
  • Diametro codolo: 3,05 mm
  • Classe di servizio: 2
  • Modello: Chiodi a testa tonda per M18FRCN45