Clavos de cabeza redonda para M18FRCN45;Clavos en espiral con 15 grados de inclinación

Número de artículo: 4932499317
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932499317
EAN / GTIN 4058546564810
Número del fabricante 4932499317
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Clavos de cabeza redonda para M18FRCN45
  • Clavos en espiral con 15 grados de inclinación

Característica:

  • Dimensiones de la cabeza: 10,5 mm
  • Longitud: 25 mm
  • Ángulos de revista: 15 grados
  • Material: Superficie lisa, galvanizada
  • Diámetro del mango: 3,05 mm
  • Clase de servicio: 2
  • Tipo: Clavos de cabeza redonda para M18FRCN45