• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Rundkopfnägel für M18FRCN45;Coilnägel mit 15 Grad Neigung

Artikel-Nr.: 4932499317
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4932499317
EAN / GTIN 4058546564810
Herstellernummer 4932499317
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundkopfnägel für M18FRCN45
  • Coilnägel mit 15 Grad Neigung

Merkmal:

  • Kopfabmessungen: 10.5 mm
  • Länge: 25 mm
  • Magazinwinkel: 15 Grad
  • Material: Glattschaft, verzinkt
  • Schaftdurchmesser: 3.05 mm
  • Serviceklasse: 2
  • Typ: Rundkopfnägel für M18FRCN45