• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

LAMA PER SEGA CIRCOLARE 190/30MM Z24 1,8 mm LEGNO

Codice art.: 4932498976
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932498976
EAN / GTIN 4058546528454
Codice del produttore 4932498976
Numero-L L01870 118765
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Rivestimento in PTFE (teflon): riduce l’attrito per tagli più rapidi e più freddi. Protegge dalla corrosione e dall’accumulo di resina
  • Scanalature antivibrazione tagliate al laser: per ridurre le vibrazioni e ottenere tagli più precisi
  • Le scanalature sono riempite di poliuretano e fungono da ammortizzatori, impedendo alle vibrazioni di raggiungere i denti in carburo di tungsteno
  • Acciaio di alta qualità tagliato al laser: garantisce tagli precisi
  • Denti in carburo di tungsteno al cobalto: rimangono affilati più a lungo e garantiscono tagli netti

Proprietà:

  • Tutti i tipi di legno: Sì
  • Diametro foro: 30 mm
  • Diametro dei dischi: 190 mm
  • Taglio rapido: Sì
  • Larghezza taglio: 1,8 mm
  • Angolo di spoglia superiore: +12 gradi
  • Taglio sottile: Sì
  • Numero di denti: 24
  • Forma dei denti: ATB