CIRKELSAVKLING 190/30MM Z24 1,8 mm TRÆ

Art.-nr.: 4932498976
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4932498976
EAN/GTIN 4058546528454
Producentnummer 4932498976
L-nummer L01870 118765
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PTFE-belægning (teflon): reducerer friktionen og giver hurtigere og køligere snit. Beskytter mod korrosion og ophobning af harpiks
  • Laserskårne vibrationsspalter: for reducerede vibrationer og mere præcise snit
  • Slidserne er fyldt med polyuretan og fungerer som støddæmpere ved at forhindre vibrationer i at nå karbidtænderne
  • Laserskåret stål af høj kvalitet: garanterer præcise snit
  • Wolframkarbidtænder med kobolt: forbliver skarpe i længere tid og giver rene snit

Egenskab:

  • Alle træsorter: Ja
  • Boringsdiameter: 30 mm
  • Skive diameter: 190 mm
  • Hurtig skæring: Ja
  • Skærebredde: 1,8 mm
  • Spånvinkel: +12 grader
  • Tynd spån: Ja
  • Antal tænder: 24
  • Tandform: ATB