LAME DE SCIE CIRCULAIRE 190/30MM Z24 1,8 mm BOIS

Réf.: 4932498976
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4932498976
EAN / GTIN 4058546528454
Réf. fabricant 4932498976
Article hors catalogue L01870 118765
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Revêtement PTFE (téflon): réduit la friction pour des coupes plus rapides et plus froides. Protège contre la corrosion et l’accumulation de résine.
  • Fentes de vibration découpées au laser: pour réduire les vibrations et obtenir des coupes plus précises
  • Les fentes sont remplies de polyuréthane et font office d’amortisseurs en empêchant les vibrations d’atteindre les dents en carbure
  • Acier de haute qualité découpé au laser: garantissant des coupes précises
  • Dents en carbure de tungstène dopées au cobalt: restent affûtés plus longtemps et permettent des coupes nettes

Caractéristique(s):

  • Tous les types de bois: Oui
  • Diamètre d’alésage: 30 mm
  • Diamètre des disques: 190 mm
  • coupe rapide: Oui
  • Largeur de coupe: 1,8 mm
  • Angle de coupe: +12 degrés
  • Coupe fine: Oui
  • Nombre de dents: 24
  • Forme de dent: ATB

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier