• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Accessorio 1 AIR-TIP™ - Raccogli polvere

Codice art.: 4932498010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4932498010
EAN / GTIN 4058546511708
Codice del produttore 4932498010
Numero-L L01870 118087
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Design a forma di imbuto - cattura più sporcizia
  • Utilizza la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere per aspirare le pareti, consentendo l'uso a mani libere
  • Compatibile con aspirapolvere a umido e a secco di altre marche con tubi di diametro 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm
  • Guarnizione in gomma resistente
  • Parte della nostra famiglia di accessori per aspirazione professionale AIR-TIP™

Proprietà:

  • Lunghezza: 89 mm
  • Diametro tubo flessibile: 32, 47,5, 63,5 mm