AT-1 - Collecteur de poussiere AIR-TIP™

Réf.: 4932498010
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
Référence article 4932498010
EAN / GTIN 4058546511708
Réf. fabricant 4932498010
Article hors catalogue L01870 118087
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Conception en forme d'entonnoir - attrape plus de saleté
  • Utilise la puissance d'aspiration de l'aspirateur pour aspirer dans les murs, permettant une utilisation mains libres
  • Compatible avec les aspirateurs humides et secs d'autres marques avec des diamètres de tuyau de 32 mm, 47,5 mm et 63,5 mm
  • Joint en caoutchouc durable
  • Fait partie de notre famille AIR-TIP™ d'accessoires d'aspiration pour le embout/douille professionnel

Caractéristique(s):

  • Longueur : 89 mm
  • Diamètre du flexible : 32, 47,5, 63,5 mm