• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AIR-TIP Staub-Auffangbehälter

Artikel-Nr.: 4932498010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4932498010
EAN / GTIN 4058546511708
Herstellernummer 4932498010
L-Nummer L01870 118087
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Trichterförmige Ausführung - Fängt mehr Schmutz ein
  • Nutzt die Saugkraft des Staubsaugers, um sich an den Wänden festzusaugen und ermöglicht so eine freihändige Nutzung
  • Kompatibel mit Nass- und Trockensaugern anderer Marken mit Schlauchdurchmessern von 32 mm, 47,5 mm und 63,5 mm
  • Wiederstandsfähige Gummidichtung
  • Teil unserer AIR-TIP™-Familie von Saugzubehör für den professionellen Einsatz

Merkmal:

  • Länge: 89 mm
  • Schlauchdurchmesser: 32, 47.5, 63.5 mm