• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SET DE TOURNEVIS ISOLÉS M-E VDE 10 EN 1

Codice art.: 4932493657
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4932493657
EAN / GTIN 4058546485283
Codice del produttore 4932493657
Numero-L L01870 118358
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili certificati VDE (DIN EN/IEC 60900) per una maggiore sicurezza. Testato a 10.000 volt e garantito a 1.000 volt
  • Design slim del gambo per facilitare l'accesso alle viti basse
  • La custodia morbida e compatta in dotazione consente un accesso facile e veloce ai bit
  • Dimensioni incise al laser sui bits per una più facile identificazione
  • Predisposizione laccio anticaduta per utilizzo con la gamma dei lacci Milwaukee per consentire l'uso in altezza

Proprietà:

  • Contenuto: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / SL5.5 / SL / PZ2
  • Lunghezza: 226 mm
  • Lunghezza del manico: 126 mm
  • Quantità confezione: 1

Fornitura:

PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / SL5.5 / SL / PZ2