• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Set VDE-schroevendraaiers met meerdere bits (10)

Artikelnummer: 4932493657
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4932493657
EAN/GTIN 4058546485283
Nummer fabrikant 4932493657
L-nummer L01870 118358
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Doorslagtest tot 10.000 V AC, werkt tot 1.000 V AC gezekerd. VDE (DIN EN/IEC 60900)
Dunne as voor eenvoudigere en veilige toegang tot laag liggende schroeven
Inclusief een hoogwaardige opbergtas
Gelkorrelige maten op de bits voor snelle identificatie van de juiste grootte
Geperforeerd voor eenvoudige bevestiging aan een MILWAUKEE® gereedschapsslot bij het werken op hoogte

Kenmerk:

  • Inhoud: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / SL5.5 / SL / PZ2
  • Greeplengte: 126 mm
  • Lengte: 226 mm
  • Stukken: 1

Levering:

PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / SL5.5 / SL / PZ2

Diensten en productadviseurs

Meld u aan