Sada šroubováků VDE Multi-bit (10)

Artiklové číslo: 4932493657
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
Katalogové číslo 4932493657
EAN / GTIN 4058546485283
Číslo výrobce 4932493657
L-číslo L01870 118358
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Zkouška poruch až do 10 000 v AC, práce až do 1 000 v AC s pojistkou. VDE (DIN EN/IEC 60900)
Tenká hřídel pro snadnější a bezpečný přístup k nízko polohným šroubům
Obsahuje vysoce kvalitní úložné pouzdro
Gelové zrnité velikosti na bitech pro rychlou identifikaci příslušné velikosti
Děrovaný pro snadné připevnění k zámku nářadí MILWAUKEE® při práci ve výšce

Charakteristika:

  • Obsah: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / SL5.5 / SL / PZ2
  • Délka rukojeti: 126 mm
  • Délka: 226 mm
  • Kousky: 1

Rozsah dodávky:

PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / SL5.5 / SL / PZ2