• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiodi a penna 15g 34° 38 mm SC1 (2.500)

Codice art.: 4932492575
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
Tipo di prodotto Chiodi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492575
EAN / GTIN 4058546419424
Codice del produttore 4932492575
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Da utilizzare con M18 FN15GA e M18 CN15GA Fascicolati inclinati

Proprietà:

  • Dimensioni: 1,8 mm
  • Spessore del filo: 15
  • Lunghezza complessiva: 38 mm
  • angolo del caricatore: 34 gradi
  • Materiale: Zincate
  • Classe di servizio: 1
  • Modello: Chiodi a testa piatta per chiodatrice a batteria M18CN15GA