• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Clous stylo 15g 34° 38 mm SC1 (2 500)

Réf.: 4932492575
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
Type de produit Clous

Identification et classification

Référence article 4932492575
EAN / GTIN 4058546419424
Réf. fabricant 4932492575
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Utilisable sur M18 CN15GA
  • Clous en bande collé

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 1,8 mm
  • Epaisseur du fil: 15
  • Longueur totale: 38 mm
  • angle du magasin: 34 degrés
  • Matériau: Galvanisé
  • classe de service: 1
  • Type: Clous à tête plate pour cloueuse sans fil M18CN15GA