15G 34° 38mm SC1 stiftsøm (2.500)

Art.-nr.: 4932492575
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Søm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932492575
EAN/GTIN 4058546419424
Producentnummer 4932492575
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Passer til MILWAUKEE® M18 CN15GA, M18FN15GA batteridrevne sømpistoler
  • Stripsøm med 34° hældning

Egenskab:

  • Dimensioner: 1,8 mm
  • Trådstyrke: 15
  • Samlet længde: 38 mm
  • Magasinvinkler: 34 grader
  • Materiale: Forzinket
  • Serviceklasse: 1
  • Type: Slagskruer til M18CN15GA akku-sømapparat