• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di bussole da 3/8″ metriche

Codice art.: 4932492509
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492509
EAN / GTIN 4058546418762
Codice del produttore 4932492509
Numero-L L01850 657
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Design FOUR FLAT™ impedisce il rotolamento
  • Massima presa grazie al design FOUR FLAT™
  • Diametri stampati per una facile identificazione
  • Finitura cromata
  • Forniti su una guida porta bussole

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 37
  • Peso [kg]: 1,084
  • Contenuto: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, guida di stoccaggio
  • Lunghezza [mm]: 273

Fornitura:

10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, guida di conservazione