• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3/8″ set bussen metrisch

Artikelnummer: 4932492509
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492509
EAN/GTIN 4058546418762
Nummer fabrikant 4932492509
L-nummer L01850 657
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • VIER FLAT™ anti-rol ontwerp
  • FOUR FLAT™ ontwerp voor het bevestigen van steeksleutels
  • Gestempelde maten voor gemakkelijke identificatie
  • Verchroomde doppen
  • Inclusief opbergrail voor eenvoudige organisatie van het gereedschap..

Kenmerk:

  • Breedte [mm]: 37
  • Gewicht [kg]: 1,084
  • Inhoud: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, opbergrail
  • Lengte [mm]: 273

Levering:

10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, opbergrail

Diensten en productadviseurs

Meld u aan