3/8″-os metrikus dugókulcs-készlet

Cikkszám: 4932492509
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932492509
EAN / GTIN 4058546418762
Gyártó száma 4932492509
L-szám L01850 657
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • FOUR FLAT™ gördülésgátló kialakítás
  • FOUR FLAT™ kialakítás a kulcsok rögzítéséhez
  • Bélyegzett méretek a könnyű azonosításhoz
  • Krómozott foglalatok
  • Tárolósínt tartalmaz a szerszámok könnyű rendszerezéséhez

Jellemző:

  • Szélesség [mm]: 37
  • Súly [kg]: 1,084
  • Tartalom: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, tárolósín
  • Hossz [mm]: 273

Tartalom:

10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, tárolósín