• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lente a LED con luce di forma quadrata, senza base, Modello: 2

Codice art.: 491521 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lente lunghezza 162 mm
Lente larghezza 105 mm
Ingrandimento (n volte) 1,75
Profondità arco 900 mm
Lunghezza ingombro testa 298 mm
Larghezza ingombro testa 194 mm
Altezza ingombro testa 75 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Modulo LED
Lampadine sostituibili no
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Lente di ingrandimento con luce

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491521 2
EAN / GTIN 4013330089412
Produttore/persona responsabile Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Lente di ingrandimento a LED per un campo di lavoro illuminato in modo uniforme e senza riflessi. Braccio articolato mobile. Grazie alla molla, risulta stabile in qualsiasi posizione.
  • Lente di vetro bonificata, rettificata e resistente ai graffi. Orientabile.
  • Lente di ingrandimento a sezione quadrata per un’illuminazione potente, ampia e uniforme con 54 LED. Potenza assorbita di soli 12 W, intensità luminosa di 7000 Lx, corrente d’illuminazione di 970 lm, con regolazione multilivello. LED con una durata fino a 60000 h.
  • Accensione a segmenti per il riconoscimento di strutture ed errori più fini. A seconda dell’applicazione, è possibile scegliere tra incidenza della luce con formazione di ombre e luce senza ombre.
  • Ampio campo visivo per una visuale senza distorsioni.

Fornitura:

Inclusi copertura e base avvitabile in plastica.

Accessori speciali:

Base n. art. 491660, morsetto da tavolo n. art. 491670.

Nota:

La fonte di luce può essere sostituita dal produttore.

Download & documenti

Prodotti correlati