LED svítidlo s pravoúhlou lupou bez nohy, Typ: 2

Artiklové číslo: 491521 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 12 W
Zásobování energií Síťový provoz
Vyložení 900 mm
Tvar hlavy obdélníkový
Výška hlavy 75 mm
Šířka hlava 194 mm
Délka hlavy 298 mm
Osvětlovací tělesa LED modul
Výměnné osvětlovací těleso ne
Počet LED diod 54
Životnost 60 000 h
Šířka čočky 105 mm
Délka čočky 162 mm
Druh produktu Lupa s osvětlením
Zvětšení (xnásobné) 1,75
Tvar objektiv obdélníkový
Materiál objektivu Silikátové sklo
Materiál objímka plast
Hmotnost 2 000 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491521 2
EAN / GTIN 4013330089412
Číslo výrobce 113460000-700270 SNLQ 54/2
Výrobce/odpovědná osoba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com

Popis

Provedení:

Lupa s LED osvětlením pro rovnoměrné a neoslnivé osvětlení pracoviště. Kloubové rameno volně pohyblivé. Pružinová vzpěra udržuje svítilnu v libovolné poloze.
  • Čočka ze zušlechtěného broušeného skla odolného proti poškrábání. Kyvné provedení.
  • Obdélníková lupa pro intenzivní, plošné a rovnoměrné osvětlení s 54 LED. Příkon pouhých 12 W, intenzita světla 7000 Lx, světelný tok 970 lm, vícestupňový přepínač. LED s životností až 60 000 hodin.
  • Segmentové zapojení pro rozpoznání nejjemnějších struktur a chyb. V závislosti na použití si můžete vybrat mezi dopadem světla, při kterém vznikne stín, a světlem beze stínu.
  • Široké zorné pole pro nezkreslené pozorování.

Rozsah dodávky:

Včetně krytu a plastové šroubovací nohy.

Zvláštní příslušenství:

Stolní noha č. 491660, stolní svorka č. 491670.

Poznámka:

Zdroj světla může vyměnit výrobce.