• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Base per lente di ingrandimento con luce n. art. 491521

Codice art.: 491660
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
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
Esecuzione Base
Lunghezza 205 mm
Larghezza 120 mm
Altezza 60 mm
Peso 7 kg
Tipo di prodotto Zoccoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491660
EAN / GTIN 4013330149932
Produttore/persona responsabile Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com