{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Naudojama galia | 12 W | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Iškyša | 900 mm | |
| Galvos forma | stačiakampio fromos | |
| Galvutės aukštis | 75 mm | |
| Galvutės plotis | 194 mm | |
| Galvutės ilgis | 298 mm | |
| Apšvietimo sistema | LED modulis | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
| LEDų kiekis | 54 | |
| Veikimo trukmė | 60 000 h | |
| Lęšio plotis | 105 mm | |
| Lęšio ilgis | 162 mm | |
| Produkto rūšis | lupos šviestuvas | |
| Didinimas (x kartų) | 1,75 | |
| Forma lęšis | stačiakampio fromos | |
| Lęšio medžiaga | silikatinis stiklas | |
| Apkabos medžiaga | Iš plastiko | |
| Svoris | 2 000 g |
| Produkto numeris | 491521 2 | |
| EAN / GTIN | 4013330089412 | |
| Gamintojo numeris | 113460000-700270 SNLQ 54/2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Germany, www.waldmann.com |