Scala graduata Duo, Modello: 4

Codice art.: 490440 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Graduazione della scala di misura Micro 0,05 mm
Graduazione della scala di misura Macro 0,5 mm
Tipo di prodotto Scala di misura
Per ingrandimento (n volte) 8

Identificazione e classificazione

Codice articolo 490440 4
EAN / GTIN 4015478115527
Codice del produttore 09480
Produttore/persona responsabile A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descrizione

Esecuzione:

Scala in cromo duro sul lato inferiore per evitare errori di parallasse. “Due scale in una”: scala macro (⌀ 25 mm) e micro (⌀ 2,5 mm). La scala macro per la lettura con ingrandimento 8× e 10× (n. art. 490400; 490410).

Per:

N. art. 490400; 490410.

Download & documenti

Prodotti correlati