Duo-mätskala 4

Art-nr: 490440 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gradering av mätskala Makro 0,5 mm
gradering av mätskala Mikro 0,05 mm
Produktslag Mätskala

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 490440 4
EAN/GTIN 4015478115527

Benämning

Utförande:

Hårdförkromad skala på undersidan för att förhindra parallaxfel. ”Två skalor i en”: Makroskala (⌀ 25 mm) och mikroskala (⌀ 2,5 mm). Makroskala för avläsning vid 8 och 10 gångers förstoring (nr 49 490400 / 490410).

Passar till:

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar