Duo kaksoismittausasteikot 4

Tuote nro.: 490440 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Makromittausasteikon asteitus 0,5 mm
Mikromittausasteikon asteitus 0,05 mm
Tuotetyyppi Mitta-asteikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 490440 4
EAN / GTIN 4015478115527

Kuvaus

Malli:

Kovakrominen asteikko on sijoitettu alapuolelle parallaksivirheiden välttämiseksi. ”Kaksi asteikkoa yhdessä”: Makroasteikko (⌀ 25 mm) ja mikroasteikko (⌀ 2,5 mm). Makroasteikko luentaan suurennuksen ollessa 8× ja 10× (nro 490400; 490410).

Sopii:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat