• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Reticulă Duo, Tip: 4

Cod articol.: 490440 4
Reducere
62,64 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Scală de măsurare
Pentru grosisment (× ori) 8
Gradaţia reticulei macro 0,5 mm
Gradaţia reticulei micro 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 490440 4
EAN / GTIN 4015478115527
Număr producător 09480
Producător/responsabil A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descriere

Execuţie:

Gradaţii din crom dur pe faţa inferioară pentru evitarea erorilor de paralaxă. „Două scale într-una”: macro-scală (⌀ 25 mm) şi micro-scală (⌀ 2,5 mm). Macro-scală pentru citire cu grosisment de 8× şi 10× (Cod 490400; 490410).

Adaptat pentru: