Levigatrice a disco ad angolo retto con diametro di 2″ (51 mm)

Codice art.: 48522
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
Codice articolo 48522
EAN / GTIN 0616026485228
Codice del produttore 48522
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Include un cuscinetto di bloccaggio 51348 (diametro 2″).
  • Il motore a velocità regolata dal regolatore mantiene la velocità sotto carico.
  • Accetta anche dischi da 3″ di diametro, venduti separatamente.
  • L’impugnatura ergonomica in materiale composito riduce la trasmissione dell’aria fredda all’operatore.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 89 mm
  • Lunghezza (mm): 208 mm
  • Larghezza (mm): 51 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg