Lijadora de disco en ángulo recto de 2″ (51 mm) de diámetro

Número de artículo: 48522
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
Número de artículo 48522
EAN / GTIN 0616026485228
Número del fabricante 48522
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Incluye una almohadilla de bloqueo 51348 (2″ de diámetro).
  • El motor controlado por regulador mantiene la velocidad bajo carga.
  • También admite almohadillas de 3″ de diámetro, que se venden por separado.
  • El mango cómodo de material compuesto reduce la transmisión del aire frío al operario.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 20000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 89 mm
  • Longitud (mm): 208 mm
  • Ancho (mm): 51 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg