Haakse schijfschuurmachine met een diameter van 2″ (51 mm)

Artikelnummer: 48522
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 48522
EAN/GTIN 0616026485228
Nummer fabrikant 48522
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inclusief 51348-klemblok (diameter 2″).
  • De door de regelaar aangestuurde motor houdt de snelheid op peil onder belasting.
  • Ook geschikt voor schijven met een diameter van 3″, apart verkrijgbaar.
  • De comfortabele greep van composietmateriaal zorgt ervoor dat er minder koude lucht doordringt tot de gebruiker.

Kenmerk:

  • Vacuümtype: [Niet-vacuüm]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Type uitlaat: Achterzijde
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Hoogte (mm): 89 mm
  • Lengte (mm): 208 mm
  • Breedte (mm): 51 mm
  • Gewicht (kg): 0,45 kg