{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Tipologia di calibro | Calibro di controllo; Calibro passa (GO) | |
| Dimensione nominale min. | 141 mm | |
| Dimensione nominale max. | 155,999 mm | |
| Campo di tolleranza | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Grado di tolleranza (qualità) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Configurabile | Sì | |
| Intervallo dimensione nominale | 0,001 mm | |
| Tipo di prodotto | calibro a forcella | |
| Contenuto | parte singola | |
| Normativa | DIN 7163 | |
| Materiale | acciaio | |
| Tarabile | si |
| Codice articolo | 484227 D | |
| EAN / GTIN | 2050002077638 | |
| Codice del produttore | 1260.155..... | |
| Produttore/persona responsabile | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |