Mezní třmenový kalibr s jedním okem, Typ: D

Artiklové číslo: 484227 D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 663,00 CZK / ks
  • 1 138,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231
Druh měrky Přebírací kalibr; Dobrý kalibr
Toleranční pole a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kvalita 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Jmenovitý rozměr 141,000 mm - 155,999 mm
Materiál kalibrační ocel
Druh produktu Mezní třmenový kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 484227 D
EAN / GTIN 2050002077638
Číslo výrobce 1260.155.....
Výrobce/odpovědná osoba Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Popis

Provedení:

Kované provedení z kalené kalibrační oceli. Zkušební plochy kalené, broušené a lapované. Správná strana s přídavkem na opotřebení dle DIN 7163.
Mezní třmenový kalibr s tolerancí ISO, např. č. 484227 vel. 125,05 m6, nebo číselná tolerance, např. č. 484227 vel. 125,05 + 0,01/-0,02. Pro ISO polohy tolerančního pole a − zc v základních tolerančních stupních 6 − 13.

Použití:

Ke kontrole hřídelí pro uložení s vůlí, přechodem nebo přesahem.

Norma:

Konstrukční rozměry podle DIN 2231.

Poznámka:

Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávání uveďte polohu tolerančního pole (a–zc)základní toleranční stupně (6–13) nebo číselnou toleranci. Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.