Calibro a forcella a una gola, Modello: H

Codice art.: 484227 H
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Tipologia di calibro Calibro di controllo; Calibro passa (GO)
Dimensione nominale min. 201 mm
Dimensione nominale max. 214 mm
Campo di tolleranza a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Grado di tolleranza (qualità) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Configurabile
Intervallo dimensione nominale 0,001 mm
Tipo di prodotto calibro a forcella
Contenuto parte singola
Normativa DIN 7163
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 484227 H
EAN / GTIN 2050002077676
Codice del produttore 1260.214.....
Produttore/persona responsabile Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione forgiata in acciaio per calibri temprato. Superfici di riscontro temprate, rettificate e lappate. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7163.
Calibro a forcella con classe di tolleranza ISO, ad es. n. art. 484227 Dim. 125,05 m6 oppure con tolleranza numerica, ad es. n. art. 484227 Dim. 125,05 + 0,01/ -0,02. Per campi di tolleranza ISO a – zc nei gradi di tolleranza base 6-13.
Taratura su richiesta.

Uso:

Per controllare gli alberi negli accoppiamenti con gioco, intermedi o a interferenza.

Norma:

Dimensioni costruttive secondo DIN 2231.

Nota:

Definire la classe di tolleranza desiderata. Al momento dell’ordine indicare il campo di tolleranza (a – zc) e il grado di tolleranza base (6 – 13) oppure la tolleranza in cifre. Calibri per grado di tolleranza base 5 e tolleranze più strette disponibili su richiesta.