Ribinė kalibruojanti šakutė, vienpusė, Tipas: D

Prekės Nr.: 484227 D
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 26,50 € /vnt.
  • 45,50 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Kalibro rūšis kalibras; praeinantysis kalibras (GO)
Nominalusis matmuo min. 141 mm
Nominalusis matmuo maks. 155,999 mm
Tolerancijos laukas a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Tolerancijos laipsnis (kokybė) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Konfigūruojam. taip
Nominalusis intervalas 0,001 mm
Produkto rūšis ribinė kalibruojanti šakutė
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 7163
Medžiaga plienas
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 484227 D
EAN / GTIN 2050002077638
Gamintojo numeris 1260.155.....
Gamintojas / atsakingas asmuo Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Germany, www.lehrmess.de

Aprašymas

Modelis:

Kaltinis modelis pagamintas iš grūdinto plieno. Bandomieji paviršiai grūdinti, šlifuoti ir užglaistyti. Praeinančioji pusė su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7163.
Ribinė kalibruojanti šakutė su ISO tolerancijos klase, pvz., Nr. 484227 dyd. 125,05 m6 arba skaitine tolerancija, pvz., Nr. 484227 dyd. 125,05 + 0,01/ -0,02. ISOtolerancijų laukams a– zc, pagrindo tolerancijos klasėje 6 – 13.

Paskirtis:

Velenų kontrolei paslankiose, perėjimo ir presuotose angose.

Standartas:

Matmenys pagal DIN 2231.

Pastaba:

Nurodykite pageidaujamą tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite tolerancijos lauką (a– zc) ir pagrindinį tolerancijos lygį (6–13)arba skaitinę paklaidą. Pagal paklausimą galima užsisakyti kalibrus, skirtus 5 tolerancijos laipsniui.