• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Anello di azzeramento DIN 2250 C, ⌀ Misura nominale: 13mm

Codice art.: 484030 13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 30,20 € /pz.
  • 23,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Misura nominale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2250 C
Dimensione nominale 13 mm
Tolleranza di produzione del foro JS4 mm
Qualità 4
Campo di tolleranza JS
Materiale Acciaio per calibri
Tipo di prodotto Anello di azzeramento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 484030 13
EAN / GTIN 4045197212016
Produttore/persona responsabile Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Descrizione

Esecuzione:

Anelli di riscontro in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Gli anelli di riscontro sono marcati con il valore realmente costruito. La tolleranza del produttore per il foro è JS4.

Uso:

Per diversi impieghi, ad es. per regolare e tarare gli strumenti di misura.

Norma:

Secondo norma DIN 2250 C.

Nota:

Ulteriori misure intermedie fino a 320 mm sono facilmente ordinabili (ad es. 484030 Dim. 82).