Anello di azzeramento DIN 2250 C, ⌀ Misura nominale: 313mm

Codice art.: 484030 313
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 43,90 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Misura nominale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona di protezione ESD (EPA) no
Dimensione nominale min. 313 mm
Dimensione nominale max. 313 mm
Campo di tolleranza JS
Grado di tolleranza (qualità) 4
Configurabile
Tipo di prodotto anello di azzeramento
Contenuto parte singola
Normativa DIN 2250
Materiale acciaio
Tarabile si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 484030 313
EAN / GTIN 2050001954886
Codice del produttore M130EM01LS313
Produttore/persona responsabile Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descrizione

Esecuzione:

Anelli di riscontro in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Gli anelli di riscontro sono marcati con il valore realmente costruito. La tolleranza del produttore per il foro è JS4.

Uso:

Per diversi impieghi, ad es. per regolare e tarare gli strumenti di misura.

Norma:

Secondo norma DIN 2250 C.

Nota:

Ulteriori misure intermedie fino a 320 mm sono facilmente ordinabili (ad es. 484030 Dim. 82).