{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Dimensione nominale min. | 82 mm | |
| Dimensione nominale max. | 82 mm | |
| Campo di tolleranza | JS | |
| Grado di tolleranza (qualità) | 4 | |
| Configurabile | no | |
| Tipo di prodotto | anello di azzeramento | |
| Contenuto | parte singola | |
| Normativa | DIN 2250 | |
| Materiale | acciaio | |
| Tarabile | si |
| Codice articolo | 484030 82 | |
| EAN / GTIN | 2050001955241 | |
| Codice del produttore | M130EM01LS082 | |
| Produttore/persona responsabile | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |