{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Campo di misura min. | 16,001 mm | |
| Campo di misura max. | 18,999 mm | |
| Dimensione nominale min. | 16,001 mm | |
| Dimensione nominale max. | 18,999 mm | |
| Passo | 0,001 mm | |
| Spessore min. | 16,001 mm | |
| Spessore max. | 18,999 mm | |
| Limite di errore ± | 1 µm | |
| Classe di tolleranza spessore (precisione) | T1 | |
| Classe di tolleranza | 1 | |
| Configurabile | Sì | |
| Intervallo dimensione nominale | 0,001 mm | |
| Tipo di prodotto | spina di riscontro | |
| Lunghezza complessiva | 70 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Normativa | DIN 2269 | |
| Materiale | acciaio | |
| Tarabile | si |
| Codice articolo | 483920 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001861207 | |
| Codice del produttore | TYP 102 |