Piges de contrôle simples Classe de tolérance 1, Type: 8

Réf.: 483920 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 18,20 € /pcs.
  • 5,10 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Plage de mesure min 16,001 mm
Plage de mesure max. 18,999 mm
Dimension nominale min. 16,001 mm
Dimension nominale max. 18,999 mm
Pas 0,001 mm
Epaisseur min. 16,001 mm
Epaisseur max. 18,999 mm
Erreur admissible ± 1 µm
Classe de tolérance d’épaisseur (précision) T1
Classe de tolérance 1
Configurable oui
Dim. nom. intervalle 0,001 mm
Type de produit pige de contrôle
Longueur totale L 70 mm
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2269
Matériau acier
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 483920 8
EAN / GTIN 2050001861207
Réf. fabricant TYP 102

Description

Exécution:

En acier allié spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ±2 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de ⌀ 1,5 mm, piges marquées.
Suppression des arêtes vives des deux côtés grâce au cassage d’angle d’arête.
Classe de tolérance 1: ⌀ pige ±0,001 mm.

Utilisation:

Dégraisser avant usage et graisser après usage.

Accessoire(s):

Supports de piges de contrôle 483930, 483935 ; 483937. Lors de la commande, veuillez prêter attention à la plage de ⌀ souhaitée.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483900 réf. 5 10,08 ou 483920 réf. 5 10,082.