{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| área EX | no | |
| Capacidad de medición mín. | 16,001 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 18,999 mm | |
| Medida nominal mín. | 16,001 mm | |
| Medida nominal máx. | 18,999 mm | |
| Altura de paso | 0,001 mm | |
| Grosor mín. | 16,001 mm | |
| Grosor máx. | 18,999 mm | |
| Límite de error ± | 1 µm | |
| Clase de tolerancia de grosor (precisión) | T1 | |
| Clase de tolerancia | 1 | |
| Configurable | sí | |
| Intervalo de medida nominal | 0,001 mm | |
| Tipo de producto | espiga de verificación | |
| Longitud total L | 70 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Norma | DIN 2269 | |
| Material | acero | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 483920 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001861207 | |
| Número del fabricante | TYP 102 |