{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2269 | |
Tűrési osztály | 1 | |
Névleges méret | 16,001 mm - 18,999 mm | |
Emelkedés | 0,001 mm | |
Keménység | 60 ±2 HRC | |
Mérőcsap hossza | 70 mm | |
Alapanyag | Idomszeracél | |
Termék fajtája | Ellenőrző csap |
Cikkszám | 483920 8 | |
EAN / GTIN | 2050001861207 |