Smerigliatrice a linea retta da 0,4 hp

Codice art.: 48327
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
Codice articolo 48327
EAN / GTIN 0616026483279
Codice del produttore 48327
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le smerigliatrici angolari Dynabrade da 0,4 hp sono perfette per l’uso su metallo, fibra di vetro, fibra di carbonio, materiali compositi e molto altro ancora! Le smerigliatrici angolari Dynabrade da 0,4 hp (298 W) sono progettate per garantire la massima efficienza e una maggiore durata! Ideali per la rimozione rapida del materiale, la sbavatura, la finitura e la lucidatura, questi utensili rappresentano il meglio della qualità e dell’innovazione Dynabrade!
  • La leva dell’acceleratore con blocco di sicurezza integrato presenta una forma sagomata che garantisce il comfort dell’operatore, con un nuovo perno di centraggio che riduce al minimo l’usura della leva. Maggiore durata degli utensili grazie all’esclusivo prefiltro che offre una protezione aggiuntiva contro le impurità presenti nel flusso d’aria.
  • Motore con regolatore di velocità (modelli da 950 a 30.000 giri/min) Mantiene costante la velocità del motore sotto carico. Contrassegnati con colori diversi per facilitarne l’identificazione. L’alloggiamento ergonomico di forma ovale dell’utensile si adatta alla forma naturale della mano, garantendo un comfort ottimale. Design leggero degli utensili; ogni modello pesa 0,5 oz (15 g) in meno rispetto alla versione precedente!
  • Il rotore a 3 pale consente una gamma più ampia di velocità dell’utensile. Garantisce prestazioni in termini di coppia di stallo e potenza pari a quelle degli utensili dotati di rotore a 4 pale. Innovativo sistema di scarico con canale di flusso d’aria: l’aria scorre attraverso il canale tra l’alloggiamento in materiale composito e il nucleo dell’alloggiamento, mantenendo una temperatura confortevole dell’alloggiamento dell’utensile!
  • Cilindro portautensili temprato; il cilindro portautensili è realizzato in materiale cementato, per preservarne la tenacità interna ed evitare la formazione di crepe. Anima dell’alloggiamento a tutta lunghezza; l’anima dell’alloggiamento si estende per l’intera lunghezza dell’utensile, fungendo da struttura portante e garantendo una distribuzione uniforme del peso dell’utensile. Impugnatura comoda e antiscivolo; l’impugnatura dell’utensile è stampata insieme all’alloggiamento in materiale composito, garantendo una presa comoda e antiscivolo. Senza ingranaggi, per ridurre la manutenzione e i tempi di fermo macchina. Il tipo di pinza è a 3 pezzi. Include un inserto per pinza da 1/4″ (01485) e un inserto per pinza da 6 mm (01497)

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 30000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 43 mm
  • Lunghezza (mm): 165 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,41 kg